Fliesenmeißel Plus Longlife & Speed extra breit
Fliesenmeißel Plus LS extra breit
FLIESMSL-PLUS-LS-L165-B75MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimierter Verklemmschutz
Die neuartige Meißelform verhindert das Verklemmen und reduziert die Reibung.
Hohe Abtragsleistung
Durch das selbstschärfende Design wird mehr Abtrag in kürzester Zeit als auch eine hohe Abtragsleistung über die gesamte Lebensdauer erzielt.
Ergonomisches Design und optimaler Winkel
- Optimale Arbeitsposition an der Wand und am Boden
- Optimales Ansetzen in Fugen
- Zeitsparend, da der Untergrund weniger beschädigt wird
Extra breites Arbeitsblatt und extra kurzer Schaft
- 80% Prozent höhere Kapazität im Vergleich zu Standards
- Flexibel einsetzbar
Konvex ausgeprägte Fläche des Einsteckendes
- Zentrale Kraftübertragung
- Bessere Überführung von Schockwellen
- Höhere Beständigkeit des Einsteckendes
Datenblätter(X)
- Entfernen von Fliesen und Putz speziell in schwer zugänglichen Ecken und bei engen Platzverhältnissen.
- Ideal für den EInsatz in Akku-Maschinen
Länge | 165 mm |
Breite | 75 mm |
Werkzeugaufnahme | Passend für SDS-plus |