Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fliesenmeißel Plus Longlife & Speed extra breit

Fliesenmeißel Plus LS extra breit
FLIESMSL-PLUS-LS-L165-B75MM

Art.-Nr. 0648865165

EAN 4065746590365

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fliesenmeißel Plus Longlife & Speed extra breit

Art.-Nr. 0648865165
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
Premium-Fliesenmeißel der nächsten Generation mit extra kurzem Schaft und extra breitem Arbeitsblatt. Werkzeugaufnahme passend für SDS-plus.

Optimierter Verklemmschutz


Die neuartige Meißelform verhindert das Verklemmen und reduziert die Reibung.



Hohe Abtragsleistung


Durch das selbstschärfende Design wird mehr Abtrag in kürzester Zeit als auch eine hohe Abtragsleistung über die gesamte Lebensdauer erzielt.



Ergonomisches Design und optimaler Winkel


  • Optimale Arbeitsposition an der Wand und am Boden

  • Optimales Ansetzen in Fugen

  • Zeitsparend, da der Untergrund weniger beschädigt wird


Extra breites Arbeitsblatt und extra kurzer Schaft


  • 80% Prozent höhere Kapazität im Vergleich zu Standards

  • Flexibel einsetzbar


Konvex ausgeprägte Fläche des Einsteckendes


  • Zentrale Kraftübertragung

  • Bessere Überführung von Schockwellen

  • Höhere Beständigkeit des Einsteckendes
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Entfernen von Fliesen und Putz speziell in schwer zugänglichen Ecken und bei engen Platzverhältnissen.

  • Ideal für den EInsatz in Akku-Maschinen

Länge

165 mm

Breite

75 mm

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-plus

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen