Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fliesenmeißel Max Longlife & Speed

Fliesenmeißel Max LS
FLIESMSL-MAX-LS-L380-B50MM

Art.-Nr. 064786550

EAN 4065746590402

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fliesenmeißel Max Longlife & Speed

Art.-Nr. 064786550
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
Premium-Fliesenmeißel der nächsten Generation mit untergrundschonendem Design und optimalem Winkel. Werkzeugaufnahme passend für SDS-max.

Optimierter Verklemmschutz


Die neuartige Meißelform verhindert das Verklemmen und reduziert die Reibung.



Hohe Abtragsleistung


Durch das selbstschärfende Design wird mehr Abtrag in kürzester Zeit als auch eine hohe Abtragsleistung über die gesamte Lebensdauer erzielt.



Ergonomisches Design und optimaler Winkel


  • Optimale Arbeitsposition an der Wand und am Boden

  • Optimales Ansetzen in Fugen

  • Zeitsparend, da der Untergrund weniger beschädigt wird


Bis zu 150% höhere Lebensdauer im Vergleich zu Standardausführungen


Verlängerter Arbeitsbereich

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Abschlagen von Fliesen aber auch für leichtes Mauerwerk geeignet.

Länge

380 mm

Breite

50 mm

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-max

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen