Fliesenleichtkleber PLUS CERAfix® 403 C2 TE S1Flex/XL
Fliesenleichtkleber Plus CERAfix 403 C2 TE S1
FLIESLEICHTKLEBST-(CERAFIX403PLUS)-15KG
CERAFIX
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr hohe Flexibilität
Erfüllt die Anforderungskriterien des Merkblatts für "Flexmörtel"
Vielseitig einsetzbar
Sowohl als Dünn-,Mittel-,Dick- und Fließbettmörtel einstellbar
Geprüfte Qualität nach EURONORM
- Erfüllt und übertrifft die Klasse C2 gemäß EN 12004
- Erfüllt die Klasse S1 für verformbare Fliesenkleber
Staubarm
Variabel und vielseitig einsetzbar
- Als Ausgleichsspachtel, Dünnbett-, Mittel und Fließbettmörtel einsetzbar
- Für alle keramischen Beläge geeignet
Sehr gute Standfestigkeit und hohe Anfangshaftung
- Das Abrutschen der Fliesen bei Wandbelägen wird verhindert
- Schwere und große Fliesen können sicher verklebt werden
Lange klebeoffene Zeit und lange Verarbeitungszeit
- Nach der Verlegung lange Korrekturen möglich
- Hohe Verlegeleistung
Wasser- und frost-tau-wechselbeständig
- Für innen und außen geeignet
- In hoch beanspruchten Nassräumen und Schwimmbecken einsetzbar
Für Fußbodenheizung geeignet
Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.
- Geprüft nach EN 12002 S1
- Brandverhalten: A1/A1fl
- Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung: ≥ 1 N/mm²
- Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung: ≥ 1 N/mm²
- Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung: ≥ 1 N/mm²
- Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung: ≥ 1 N/mm²
- Abrutschmaß: ≤ 0,5 mm
EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.
- Das abbindende Produkt vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Schlagregen, Frost und zu hohen Temperaturen (≥ +25°C) schützen
- Bereits abbindendes Material darf mit Wasser nicht nachträglich verdünnt werden
- Verarbeitungsrichtlinien der Belagshersteller sind zu beachten. Ggf. sind Probeflächn anzulegen
- Das Produkt reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch
- Dieses Produkt ist chromatarm gemäß RL 2003/53/EG
- Bitte das gültige Sicherheitsdatenblatt beachten, GISCODE: ZP1
Verbrauch | ca. 1,6 bis 1,9 kg/m² bei 6 mm Zahnung ca. 2,2 bis 2,5 kg/m² bei 8 mm Zahnung ca. 2,9 bis 3,2 kg/m² bei 10 mm Zahnung |
Lagerung | trocken, 12 Monate im Original verschlossenen Würth-Gebinde, angebrochene Gebinde umgehend aufbrauchen |
Reinigung | sofort nach Gebrauch mit Wasser |
Lieferform | 15 kg Kunststoff-Sack |
Entsorgung | Ausgehärtete Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als gemeine Bau- und Abbruchabfälle entsorgen. |
* Bei + 20° C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit; Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Zeiten. ** Bei den Angaben des Wasserbedarfs handelt es sich um Erfahrungswerte. Es ist je nach Anwendungszweck evtl. nachzudosieren. |
- Geprüft nach EN 12002 S1
- Brandverhalten: A1/A1fl
- Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung: ≥ 1 N/mm²
- Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung: ≥ 1 N/mm²
- Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung: ≥ 1 N/mm²
- Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung: ≥ 1 N/mm²
- Abrutschmaß: ≤ 0,5 mm
EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Wird zur sicheren und wirtschaftlichen Verlegung von keramischen Belägen wie Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen (Wasseraufnahme < 0,5%), Klinker, Ziegelfliesen und keramischen Mosaik eingesetzt. Fliesenleichtkleber PLUS CERAfix 403 eignet sich auf allen Untergründen gemäß DIN 18157, Teil 1 wie z.B. Beton, Porenbeton, geeignetem Putz, Zement- und Calciumsulfatestrich / -heizestrich, Gussasphaltestrich der Härteklasse IC10, Mauerwerk, Gipskarton sowie auf alten, fest haftenden Fliesenbelägen bei entsprechender Grundierung. Auch geeignet als Verklebematerial für Leichtbauplatten z.B. Hartschaum-Fliesen-Trägerelemente. Geeignet zur Fliesenverlegung auf der mineralischen Verbundabdichtung CERAfix 301 und der dispersionsgebundenen CERAfix 302.
Untergrundunebenheiten können mit Fliesenleichtkleber PLUS CERAfix 403 vor der Fliesenverlegung bis zu einer Schichtdicke von 15 mm an Wand und Boden ausgeglichen werden.
Fliesenleichtkleber PLUS CERAfix 403 mit Trinkwasser in einem sauberen Gefäß klumpenfrei anmischen.
Mischungsverhältnis:
- Als Fließbettmörtel: 10,0 bis 10,5 l Wasser: 15 kg Fliesenleichtkleber PLUS CERAfix 403
- Als Ausgleichsspachtel : 7,4 bis 7,9 l Wasser: 15 kg Fliesenleichtkleber PLUS CERAfix 403
- Als Dünnbettmörtel: 7,5 bis 8,2 l Wasser: 15 kg Fliesenleichtkleber PLUS CERAfix 403
Bei der Verwendung als Fließbettkleber ist Fliesenleichtkleber PLUS CERAfix 403 zunächst mit ca. 8 l Wasser anzumischen und anschließend das restliche Wasser bis zum Erreichen der Fließbettkonsistenz einzumischen. Nach einer Reifezeit von 4 Minuten nochmals durchrühren. Den Klebemörtel innerhalb der Verarbeitungszeit verbrauchen. Den angemischten Kleber auf den Untergrund flächig aufspachteln und mit der für das Plattenformat geeigneten Zahntraufel durchkämmen. Belagsmaterialien innerhalb der klebeoffenen Zeit (Fingerprobe) verlegen.
Inhaltsgewicht | 15 kg |
Gebinde | Kunststoffsack |
Chemische Basis | Zement, kunststoffvergütete Zuschlagstoffe |
Normen | EN 12004 |
Baustoffklasse | A1, fl - Nicht brennbar |
Farbe | Grau |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 25 °C |
Verarbeitungszeit | 2 h |
Verarbeitungsbedingung | bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit |
Begehbarkeit nach max. | 24 h |
Begehbarkeit Bedingung | bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit |
Verfugbar nach | 24 h |
Verfugung Bedingung | bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit |
Vollbelastbarkeit / Bedingung | 7 d / bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / kühle und trockene Lagerung |
Nachhaltigkeit | Emissionsarm/schadstoffarm |
Auftragsmenge in Gewicht/Fläche | ca. 1,3 kg/m² | bei 6 mm Zahnung |
ca. 1,8 kg/m² | bei 8 mm Zahnung | |
ca. 2,2 kg/m² | bei 10 mm Zahnung | |
ca. 3,2 kg/m² | bei 12/20 mm Mittelbett-Zahnung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!