Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fliesenlegerlaser FLL 13

Fliesenlegerlaser FLL 13
FLIESLLASR-FLL13

Art.-Nr. 5709300030

EAN 4050641838711

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fliesenlegerlaser FLL 13

Art.-Nr. 5709300030
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
Hochwertiger Linienlaser mit sehr gut sichtbaren Laserlinien für Bodenleger

Großer Einsatzbereich


  • 4 Laserlinien im 90° Winkel

  • Eine zusätzliche Linie kann zugeschaltet werden


Einfachste Handhabung


Ein-Knopfbedienung



Laserlinien pulsierbar


Laserlinien können bei Sonneneinstrahlung geortet werden.



Genaue Nivellierung


Dank hochwertigen Libellen



Schutz gegen Straub und Nässe


Schutzart IP 55



Lieferumfang


Batterien, Zieltafel, Schutztasche, Kurzanleitung, Bedienungsanleitung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

1x drücken: 2 Linien 90°-Winkel vorne


2x drücken: Zusätzliche Linie 45°-Winkel vorne


3x drücken: 2 Linien 90°-Winkel vorne/hinten, 45°-Winkel vorne


4x drücken: Gerät schaltet aus

Laserklasse

2M

Messgenauigkeit Nivellierung (+/- pro Länge)

1 mm/m

Selbstnivellierungsbereich (+/-)

4 Grad

Reichweite ohne Empfänger

10 m

Reichweite mit Empfänger

40 m

Temperatureinsatzbereich min.

-10 °C

Temperatureinsatzbereich max.

40 °C

Länge

115 mm

Breite

76 mm

Höhe

108 mm

Schutzart IP

IP 54

Akku-/Batterietyp

Alkali

Akku-/Batterielebensdauer

20 h

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen