Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fliesenkleber CERAfix® 412-2 C2 TE Flex

Fliesenkleber CERAfix 412-2 C2 TE Flex
KLEBST-FLIES-NATURST.(CERAFIX412-2)-25KG
CERAFIX

Art.-Nr. 5875200412
EAN 4053479126159
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
Weißer, hydraulisch erhärtender, kunststoffvergüteter Natursteinmörtel gemäß EN 12004 C2 TE

Flexibel


Sicherheit auch auf bewegungsfreudigen Untergründen



Vielseitig einsetzbar


Sowohl als Dünn-, als auch als Mittelbettmörtel geeignet



Weißer Fliesenkleber speziell für Naturstein


Kein Durchscheinen des Kleberbetts bei weißem Marmor



Sehr gute Standfestigkeit und hohe Anfangshaftung


  • Die angesetzten Fliesen haften sofort, können aber in ihrer Lage korrigiert werden

  • Sichere Verklebung auch von großen und schweren Fliesen


Wasser- und frost-tau-wechselbeständig


  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet

  • In hochbeanspruchten Nassräumen und Schwimmbecken einsetzbar


  • Geschmeidig, daher leicht zu verarbeiten

  • Alterungsbeständig

  • Für Fußbodenheizungen geeignet
Hinweis
  • Das abbindende Produkt vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Schlagregen, Frost und zu hohen Temperaturen (≥ +25°C) schützen.

  • Nicht in Kontakt mit vorkomprimierten Dichtbändern bringen.

  • Bereits abbindendes Material darf mit Wasser nicht nachträglich verdünnt werden.

  • Es gibt zahlreiche Ursachen für das Auftreten von Verfärbungen bei Natursteinen. Eine absolute Sicherheit davor kann nie gegeben werden. Deshalb bei kritischen Untergründen und Zweifelsfällen unbedingt Probeflächen anlegen. Beachten Sie dabei auch, dass Naturmaterialien in den Eigenschaften chargenweise stark unterschiedlich ausfallen können.

  • Das Produkt reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch.

  • Dieses Produkt ist chromatarm gemäß RL 2003/53/EG

Geprüft nach EN 12004 C2 TE


  • Brandverhalten: A1/A1fl

  • Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung: ≥ 1 N/mm²

  • Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung: ≥ 1 N/mm²

  • Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung: ≥ 1 N/mm²

  • Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung: ≥ 1 N/mm²

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Polymervergüteter Natursteinkleber für die Verlegung im Dünnbettverfahren von durchscheinenden, verfärbungsfreien, kalibrierten Natursteinplatten, wie z.B. Marmor, Granit, Kalksteine, Quarzit u.a. auf Untergründen wie z.B. Beton, Porenbeton, geeignetem Putz, Zement- und Calciumsulfatestrich/-heizestrich, Mauerwerk, Gipskarton.

Anleitung

Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber, trocken, sowie frei von Rissen und trennenden Substanzen sein.


In einem sauberen Gefäß den Fliesenkleber (25kg) mit 6,25 Liter sauberem, kaltem Leitungswasser klumpenfrei anmischen. Nach der Reifezeit von 3 Minuten nochmals gründlich durchmischen. Den angemischten Kleber auf den Untergrund flächig aufspachteln und mit der für das Plattenformat geeigneten Zahnkelle durchkämmen. Nur so viel Mörtel aufbringen, wie innerhalb der klebeoffenen Zeit von 15 Minuten keramische Fliesen oder Platten in das frische Mörtelbett eingeschoben bzw. eingelegt werden können. Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt.

Inhaltsgewicht

25 kg

Gebinde

Papiersack

Chemische Basis

Weißzement - DIN EN 197, Ausgesuchte Zuschlagstoffe - DIN EN 13139, Zusatzmittel und -stoffe

Normen

EN 12004

Baustoffklasse

A1, fl / A1 - Nicht brennbar

Farbe

Weiß

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 25 °C

Verarbeitungszeit

60 min

Begehbarkeit nach max.

12 h

Begehbarkeit Bedingung

bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Verfugbar nach

24 h

Verfugung Bedingung

bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Vollbelastbarkeit / Bedingung

14 d / bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / trockene Lagerung

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Fliesendispersionsgrund CERAfix® 101

GRNDG-(CERAFIX-101)-10LTR

CERAFIX
Lösemittelfreie, gebrauchsfertige Universalgrundierung auf Dispersionsbasis für innen und außen
x 1 St.
Fugenmörtel CERAfix® 505

FUGMAS-(CERAFIX-505)-WEISS-5KG

CERAFIX
Für Naturstein und keramische Boden- und Wandbeläge. Fugenbreite von 2 bis 25 mm
x 1 St.
Fugenmörtel CERAfix® 505

FUGMAS-(CERAFIX-505)-SILBERGRAU-5KG

CERAFIX
Für Naturstein und keramische Boden- und Wandbeläge. Fugenbreite von 2 bis 25 mm
x 1 St.
Fugenmörtel CERAfix® 505

FUGMAS-(CERAFIX-505)-MANHATTAN-5KG

CERAFIX
Für Naturstein und keramische Boden- und Wandbeläge. Fugenbreite von 2 bis 25 mm
x 1 St.
Fugenmörtel CERAfix® 505

FUGMAS-(CERAFIX-505)-BAHAMABEIGE-5KG

CERAFIX
Für Naturstein und keramische Boden- und Wandbeläge. Fugenbreite von 2 bis 25 mm
x 1 St.
Fugenmörtel CERAfix® 505

FUGMAS-(CERAFIX-505)-BETONGRAU-5KG

CERAFIX
Für Naturstein und keramische Boden- und Wandbeläge. Fugenbreite von 2 bis 25 mm
x 1 St.
Fugenmörtel CERAfix® 505

FUGMAS-(CERAFIX-505)-SANITÄRGRAU-5KG

CERAFIX
Für Naturstein und keramische Boden- und Wandbeläge. Fugenbreite von 2 bis 25 mm
x 1 St.
Fugenmörtel CERAfix® 505

FUGMAS-(CERAFIX-505)-ANTHRAZIT-5KG

CERAFIX
Für Naturstein und keramische Boden- und Wandbeläge. Fugenbreite von 2 bis 25 mm
x 1 St.