Fliesenkleber CERAfix® 412-2 C2 TE Flex
Fliesenkleber CERAfix 412-2 C2 TE Flex
KLEBST-FLIES-NATURST.(CERAFIX412-2)-25KG
CERAFIX
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Flexibel
Sicherheit auch auf bewegungsfreudigen Untergründen
Vielseitig einsetzbar
Sowohl als Dünn-, als auch als Mittelbettmörtel geeignet
Weißer Fliesenkleber speziell für Naturstein
Kein Durchscheinen des Kleberbetts bei weißem Marmor
Sehr gute Standfestigkeit und hohe Anfangshaftung
- Die angesetzten Fliesen haften sofort, können aber in ihrer Lage korrigiert werden
- Sichere Verklebung auch von großen und schweren Fliesen
Wasser- und frost-tau-wechselbeständig
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- In hochbeanspruchten Nassräumen und Schwimmbecken einsetzbar
- Geschmeidig, daher leicht zu verarbeiten
- Alterungsbeständig
- Für Fußbodenheizungen geeignet
- Das abbindende Produkt vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Schlagregen, Frost und zu hohen Temperaturen (≥ +25°C) schützen.
- Nicht in Kontakt mit vorkomprimierten Dichtbändern bringen.
- Bereits abbindendes Material darf mit Wasser nicht nachträglich verdünnt werden.
- Es gibt zahlreiche Ursachen für das Auftreten von Verfärbungen bei Natursteinen. Eine absolute Sicherheit davor kann nie gegeben werden. Deshalb bei kritischen Untergründen und Zweifelsfällen unbedingt Probeflächen anlegen. Beachten Sie dabei auch, dass Naturmaterialien in den Eigenschaften chargenweise stark unterschiedlich ausfallen können.
- Das Produkt reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch.
- Dieses Produkt ist chromatarm gemäß RL 2003/53/EG
Geprüft nach EN 12004 C2 TE
- Brandverhalten: A1/A1fl
- Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung: ≥ 1 N/mm²
- Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung: ≥ 1 N/mm²
- Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung: ≥ 1 N/mm²
- Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung: ≥ 1 N/mm²
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Polymervergüteter Natursteinkleber für die Verlegung im Dünnbettverfahren von durchscheinenden, verfärbungsfreien, kalibrierten Natursteinplatten, wie z.B. Marmor, Granit, Kalksteine, Quarzit u.a. auf Untergründen wie z.B. Beton, Porenbeton, geeignetem Putz, Zement- und Calciumsulfatestrich/-heizestrich, Mauerwerk, Gipskarton.
Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber, trocken, sowie frei von Rissen und trennenden Substanzen sein.
In einem sauberen Gefäß den Fliesenkleber (25kg) mit 6,25 Liter sauberem, kaltem Leitungswasser klumpenfrei anmischen. Nach der Reifezeit von 3 Minuten nochmals gründlich durchmischen. Den angemischten Kleber auf den Untergrund flächig aufspachteln und mit der für das Plattenformat geeigneten Zahnkelle durchkämmen. Nur so viel Mörtel aufbringen, wie innerhalb der klebeoffenen Zeit von 15 Minuten keramische Fliesen oder Platten in das frische Mörtelbett eingeschoben bzw. eingelegt werden können. Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt.
Inhaltsgewicht | 25 kg |
Gebinde | Papiersack |
Chemische Basis | Weißzement - DIN EN 197, Ausgesuchte Zuschlagstoffe - DIN EN 13139, Zusatzmittel und -stoffe |
Normen | EN 12004 |
Baustoffklasse | A1, fl / A1 - Nicht brennbar |
Farbe | Weiß |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 25 °C |
Verarbeitungszeit | 60 min |
Begehbarkeit nach max. | 12 h |
Begehbarkeit Bedingung | bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Verfugbar nach | 24 h |
Verfugung Bedingung | bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Vollbelastbarkeit / Bedingung | 14 d / bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / trockene Lagerung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!