Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fliesenkleber CERAfix® 404-2 C2 FT S1 Flex/XL

Fliesenkleber CERAfix 404-2 C2 FT S1 Flex XL
KLEBST-FLEX-KLEBER-(CERAFIX-404-2)-25KG
CERAFIX

Art.-Nr. 5875200404
EAN 4056807048840

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schnell abbindender Flexmörtel C2 FT S1 gemäß DIN EN 12004

Sehr hohe Flexibilität


  • Flexmörtel gemäß Richtlinie Deutsche Bauchemie e.V.

  • Sicherheit auch auf bewegungsfreudigen Untergründen


Vielseitig einsetzbar


  • Sowohl als Dünn-, Mittel- und Fließbettmörtel geeignet

  • Auf allen gängigen Untergründen einsetzbar

  • Geeignet für alle keramischen Beläge


Wasser- und frost-tau-wechselbeständig


Für den Innen- und Außenbereich geeignet



  • Sehr gute Haftfestigkeit von ≥1,0 N/mm² und hohe Anfangshaftung

  • Sehr leichtgängige und geschmeidige Verarbeitung

  • Sehr emissionsarm

  • EC1-Plus-zertifiziert

  • Alterungsbeständig

  • Für Fußbodenheizungen geeignet

  • Für Großformate geeignet


Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.

Leistungsnachweis

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Hinweis
  • Zement reagiert mit Feuchtigkeit oder Anmachwasser alkalisch

  • Bereits abbindendes Material darf mit Wasser nicht nachträglich verdünnt werden

  • Bei ungewöhnlich stark saugenden, neuartigen oder ausgefallenen Untergründen bzw. Verlegewerkstoffen sind Probeflächen anzulegen

  • Dieses Produkt ist chromatarm gemäß Richtlinie 2003/53/EG, Giscode ZP1

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Verlegung von keramischen Fliesen- und Plattenbeläge, Feinsteinzeug und nicht durchscheinenden, verfärbungsgefährdeten Naturwerksteinen wie beispielsweise Granit, Diabas, Quarzit und Basalt. Ebenso einsetzbar bei Dünn- und Mittelbetten von Mosaik, Spaltplatten, Spaltriemchen und Betonwerksteinen. Eine gute Festigkeit wird auch bei starken Temperaturveränderungen, Innen und Außen sowie auf Wänden und Böden versichert (z.B. Balkon, Terrasse, Fußbodenheizung).

Anleitung

Den Flexmörtel in einem sauberen Gefäß mit sauberem Leitungswasser für ca. 3 Minuten vermischen. Es ist empfohlen, ein Rührgerät mit ca 600 UPM und Wendel– oder Doppelscheibenrührer zu benutzen. Das Produkt ist verarbeitbar, wenn nach der Reifezeit von 3 Minuten nochmals durchgerührt wurde.

Inhaltsgewicht

25 kg

Gebinde

Sack

Chemische Basis

Zement - DIN EN 197, Ausgesuchte Zuschlagstoffe - DIN EN 13139, Zusatzmittel und -stoffe

Normen

EN 12004

Baustoffklasse

A1, fl / A1 - Nicht brennbar

Farbe

Grau

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 25 °C

Verarbeitungszeit

30 min

Verarbeitungsbedingung

bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit

Auftragsmenge in Gewicht/Fläche / Bedingung

2,6 kg/m² / bei 8 mm Zahnung

Offene Zeit min./max. / Bedingung

20-20 min / bei 20°C und 65% Luftfeuchtigkeit

Begehbarkeit nach max.

3 h

Begehbarkeit Bedingung

bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit

Verfugbar nach

4 h

Verfugung Bedingung

bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit

Vollbelastbarkeit / Bedingung

3 d / bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit, durch Regen

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

9 Monate / bei Raumtemperatur

Nachhaltigkeit

Emissionsarm/schadstoffarm

Verbrauchca. 1,3 – 1,5 kg/m² bei 4er Zahnung
ca. 1,8 – 2,1 kg/m² bei 6er Zahnung
ca. 2,4 – 2,8 kg/m² bei 8er Zahnung
ca. 2,9 – 3,3 kg/m² bei 10er Zahnung
ca. 3,4 – 3,8 kg/m² bei 12er Zahnung
Lagerungkühl, trocken, auf Holzplatten, 9 Monate im Original verschlossenen Würth – Gebinde, angebrochene Gebinde umgehend aufbrauchen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen