Fliesenkleber CERAfix® 402-2 C2 TE Flex
Fliesenkleber CERAfix 402-2 C2 TE Flex
KLEBST-FLIES-(CERAFIX-402-2)-25KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Flexibel
Sicherheit auch auf bewegungsfreudigen Untergründen
Vielseitig einsetzbar
- Sowohl als Dünn- wie auch als Mittelbettmörtel geeignet
- Auf allen gängigen Untergründen einsetzbar
- Geeignet für alle keramischen Beläge
Sehr gute Standfestigkeit und hohe Anfangshaftung
- Die angesetzten Fliesen haften sofort, können aber in ihrer Lage korrigiert werden
- Sichere Verklebung auch von großen und schweren Fliesen
Wasser- und frost-tau-wechselbeständig
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- In hochbeanspruchten Nassräumen und Schwimmbecken einsetzbar
- Sehr emissionsarm - EC1-Plus-zertifiziert
- Alterungsbeständig
- Für Fußbodenheizungen geeignet
Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.
Geprüft nach EN 12004:2007+A1:2012 C2 TE
- Brandverhalten: A1/A1fl
- Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung: ≥ 1 N/mm²
- Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung: ≥ 1 N/mm²
- Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung: ≥ 1 N/mm²
- Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung: ≥ 1 N/mm²
EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.
- Das abbindende Produkt vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Schlagregen, Frost und zu hohen Temperaturen (≥ +30°C) schützen.
- Bereits abbindendes Material darf mit Wasser nicht nachträglich verdünnt werden.
- Das Produkt reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch.
- Dieses Produkt ist chromatarm gemäß RL 2003/53/EG
Geprüft nach EN 12004:2007+A1:2012 C2 TE
- Brandverhalten: A1/A1fl
- Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung: ≥ 1 N/mm²
- Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung: ≥ 1 N/mm²
- Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung: ≥ 1 N/mm²
- Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung: ≥ 1 N/mm²
EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Polymervergüteter Fliesenkleber für die Verlegung im Dünn- und Mittelbett für keramische Beläge wie Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeugfliesen, Klinker, Ziegelfliesen, keramischen Mosaik, sowie für Spaltplatten, Spaltriemchen und Betonwerksteinen im Innen- und Außenbereich. Der Fliesenkleber eignet sich zur sicheren Verlegung auf allen Untergründen gemäß DIN 18157, Teil 1, sowie auf Heizestrichen- und Fußbodenheizungen.
Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber, trocken, sowie frei von Rissen und trennenden Substanzen sein.
In einem sauberen Gefäß den Fliesenkleber (25kg) mit 7,5 Liter sauberem, kaltem Leitungswasser klumpenfrei anmischen. Nach der Reifezeit von 3 Minuten nochmals gründlich durchmischen. Den angemischten Kleber auf den Untergrund flächig aufspachteln und mit der für das Plattenformat geeigneten Zahnkelle durchkämmen. Nur so viel Mörtel aufbringen, wie innerhalb der klebeoffenen Zeit von 15 Minuten keramische Fliesen oder Platten in das frische Mörtelbett eingeschoben bzw. eingelegt werden können. Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt.
Inhaltsgewicht | 25 kg |
Gebinde | Papiersack |
Chemische Basis | Zement |
Normen | EN 12004 |
Baustoffklasse | A1, fl / A1 - Nicht brennbar |
Farbe | Grau |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 25 °C |
Verarbeitungszeit | 20 min |
Offene Zeit min./max. / Bedingung | 20-20 min / bei 20°C |
Begehbarkeit nach max. | 12 h |
Begehbarkeit Bedingung | bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Verfugbar nach | 12 h |
Verfugung Bedingung | bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Vollbelastbarkeit / Bedingung | 7 d / bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Nachhaltigkeit | Schadstoffe / Emissionen |
| Verbrauch | ca. 2,1 kg/m² bei 6 mm Zahnung ca. 2,7 kg/m² bei 8 mm Zahnung ca. 3,4 kg/m² bei 10 mm Zahnung |
| Lagerung | 12 Monate im Original verschlossenen Würth-Gebinde, angebrochene Gebinde sofort dicht verschließen |
| Reinigung | sofort nach Gebrauch mit Wasser |
| Entsorgung | Ausgehärtet Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 - gemischte Bau- und Abbruchabfälle (ohne Quecksilber, PCB und ohne gefährliche Stoffe) |
| * Bei + 20° C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit; Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Zeiten. ** Bei den Angaben des Wasserbedarfs handelt es sich um Erfahrungswerte. Es ist je nach Anwendungszweck evtl. nachzudosieren. | |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!