Fliesenkleber CERAfix® 401 C1T

Fliesenkleber CERAfix 401 C1 T
KLEBST-FLIES-(CERAFIX-401)-25KG

Art.-Nr. 5875100401

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Fliesenkleber CERAfix® 401 C1T

Art.-Nr. 5875100401

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x24 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für keramische Beläge gemäß DIN EN 12004, C1 T für innen und außen.

Geprüfte Qualität nach EURO-NORM


Erfüllt und übertrifft die Klasse C1 gemäß EN 12004.



Gute Standfestigkeit


Das Abrutschen der Fliesen im Wandbereich wird verhindert.



Leichtgängige und geschmeidige Verarbeitung


  • Geringer Kraftaufwand beim Aufziehen

  • Höhere Tagesleistung


Wasser- und Frost-Tau-Wechselbeständig


Für innen und außen geeignet.

Geprüft nach EN 12004 C2


  • Brandverhalten: A1fl/A1

  • Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung: ≥ 0,5 N/mm²

  • Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung: ≥ 0,5 N/mm²

  • Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung: ≥ 0,5 N/mm²

  • Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung: ≥ 0,5 N/mm²

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Anwendungsgebiet

Kunststoffvergüteter, zementgebundener Dünnbettmörtel zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Belägen wie Steingut, Steinzeug, Mosaik, Klinker, Ziegelfliesen. Auch geeignet als Verklebematerial für Leichtbauplatten z.B. Hartschaum-Fliesenlegerträgerelemente.



Für Untergründe gemäß DIN 18157, Teil 1 wie z.B. Beton, Porenbeton, geeigneter Putz, Zement- und Kalziumsulfatestrich, Mauerwerk.

Anleitung

CERAfix 401 mit Trinkwasser in einem sauberen Gefäß klumpenfrei anmischen.


Mischungsverhältnis: 7,0 bis 8,0 l Wasser : 25,0 kg CERAfix 401.


Nach einer Reifezeit von ca. 3 Minuten nochmals durchrühren. Den Klebemörtel innerhalb der Verarbeitungszeit verbrauchen. Den angemischten Kleber auf den Untergrund flächig aufspachteln und mit der für das Plattenformat geeigneten Zahntraufel durchkämmen. Belagsmaterialien innerhalb der klebeoffenen Zeit (Fingerprobe) verlegen.

Inhaltsgewicht

25 kg

Chemische Basis

Zement, kunststoffvergütete Zuschlagstoffe

Normen

EN 12004

Farbe

Grau

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 25 °C

Verarbeitungszeit

2 h

Verarbeitungsbedingung

bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit

Auftragsmenge in Gewicht/Fläche / Bedingung

2.5 kg/m² / bei 6 mm Zahnung

Offene Zeit min./max. / Bedingung

10-15 min / bei 20°C und 65% Luftfeuchtigkeit

Begehbarkeit nach max.

24 h

Begehbarkeit Bedingung

bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit

Verfugbar nach

24 h

Verfugung Bedingung

bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit

Vollbelastbarkeit / Bedingung

28 d / bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / kühle und trockene Lagerung

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Fliesendispersionsgrund CERAfix® 101

GRUND-(CERAFIX-101)-10LTR

Lösemittelfreie, gebrauchsfertige Universalgrundierung auf Dispersionsbasis für innen und außen
x 1 Stück
Fugenmörtel CERAfix® 505

FUGMAS-(CERAFIX-505)-WEISS-5KG

Für Naturstein und keramische Boden- und Wandbeläge von 2 bis 25 mm
x 1 Stück
Fugenmörtel CERAfix® 505

FUGMAS-(CERAFIX-505)-SILBERGRAU-5KG

Für Naturstein und keramische Boden- und Wandbeläge von 2 bis 25 mm
x 1 Stück
Fugenmörtel CERAfix® 505

FUGMAS-(CERAFIX-505)-MANHATTAN-5KG

Für Naturstein und keramische Boden- und Wandbeläge von 2 bis 25 mm
x 1 Stück
Fugenmörtel CERAfix® 505

FUGMAS-(CERAFIX-505)-BAHAMABEIGE-5KG

Für Naturstein und keramische Boden- und Wandbeläge von 2 bis 25 mm
x 1 Stück
Fugenmörtel CERAfix® 505

FUGMAS-(CERAFIX-505)-BETONGRAU-5KG

Für Naturstein und keramische Boden- und Wandbeläge von 2 bis 25 mm
x 1 Stück
Fugenmörtel CERAfix® 505

FUGMAS-(CERAFIX-505)-SANITÄRGRAU-5KG

Für Naturstein und keramische Boden- und Wandbeläge von 2 bis 25 mm
x 1 Stück
Fugenmörtel CERAfix® 505

FUGMAS-(CERAFIX-505)-ANTHRAZIT-5KG

Für Naturstein und keramische Boden- und Wandbeläge von 2 bis 25 mm
x 1 Stück

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Geeigneter Handschuh:

 
Produkt
Beschreibung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril
Chemikalienschutzhandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril schwer
Chemikalienschutzhandschuh Nitril schwer
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Lange, schwere Ausführung
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen