Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flexschlauch 3/8" Überwurfmutter x 3/8" Überwurfmutter für flexible Kalt- und Warmwasseranschlüsse

Flexschlauch 3/8 ÜM x 3/8 ÜM
FLEXSCHL-(2UWURFMU-3/8ZO)-L300

Art.-Nr. 0888902040

EAN 4045727298817

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flexschlauch 3/8" Überwurfmutter x 3/8" Überwurfmutter für flexible Kalt- und Warmwasseranschlüsse

Art.-Nr. 0888902040

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DVGW-geprüft


  • W543

  • W270

  • KTW-A
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zum Anschluss von Wasch- und Spültischarmaturen (vom Eckventil zur Armatur)

  • Sonstige Sanitäranschlüsse wie z.B. Spülkasteneckventile

  • Anschlüsse im Ladenbau etc.

Werkstoff Schlauch

Silikon

Werkstoff Umflechtung

Edelstahl AISI 304

Werkstoff Anschluss

Messing

Oberfläche Anschluss

Vernickelt

Nennweite DN

DN 8

Anschluss

3/8 Zoll (ÜW) x 3/8 Zoll (ÜW)

Länge

300 mm

Betriebsdruck

10 bar

Temperaturbeständigkeit max.

90 °C

Prüfzeichen

DVGW

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen