Flexibles Verbindungsclip/-leitungs-Set
Verbinder-Set flexibel zu FLB-24-8
VERB-SET-(F.LICHTBA-(FLB-24-8)-FLEX-IP67
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum einfach Anstecken an das LED-Lichtband
- Durch die im Lieferumfang enthaltenen Silikonschläuche kann auch bei den Verbindungen die Schutzart IP67 erreicht werden
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Weiß |
Länge | 160 mm |
Breite | 15 mm |
Höhe | 5 mm |