Flexibles Verbindungsclip/-leitungs-Set
Verbinder-Set flexibel zu FLB-24-9 RGB
VERB-SET-F.LICHTBA-FLB249RGB-FLEX-IP67
Art.-Nr. 0976506056
EAN 4056807802541
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Set umfasst 5 Verbindungsleitungen 160 mm, zum verbinden zweier Lichtbänder
- Passend für RGB-LED-Lichtband FLB-24-9-RGB
- Durch die im Lieferumfang enthaltenen Silikonschläuche kann auch bei den Verbindungen die Schutzart IP67 erreicht werden
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Weiß |
Länge | 160 mm |
Breite | 15 mm |
Höhe | 5 mm |