Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flexibler Trichter

Flexibler Trichter
TRICHT-FLEX

Art.-Nr. 1952001522

EAN 4068362109553

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flexibler Trichter

Art.-Nr. 1952001522
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
Flexibler Trichter – Seine Alufolienstruktur passt sich an jede Situation ein, zum Ablassen oder Einfüllen sämtlicher Flüssigkeiten
  • Für zahlreiche Situationen geeignete Form

  • Klein

  • Einfache Lagerung und Transport

  • Einfache Reinigung

Die Nitrilkautschukummantelung (NBR-Ummantelung) sorgt für Beständigkeit gegenüber zahlreichen Flüssigkeiten


  • Motorenöl

  • Benzin

  • Diesel

  • Kühlflüssigkeit

  • Bremsflüssigkeit

  • Frostschutzmittel
Anwendungsgebiet

Nach dem Anwenden mit einem Mikrofasertuch und Wasser reinigen. Nicht mit Kohlenwasserstoffflüssigkeiten benetzt stehen lassen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Füllmenge flüssig

1 l

Ausführung

Flexibel

Werkstoff

NBR/Stahl

Produktgewicht (per Stück)

174,000 g

Länge x Breite x Höhe

368 x 165 x 2,5 mm

Farbe

Schwarz

Beständigkeit gegen

Öl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen