Flexibler Schlesinger
Schlesinger fexibel
SCHLESINGER-FLEX-L165MM
Art.-Nr. 1951503469
EAN 4065232876096
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verfügt an drei Seiten über eine Schabekante dadurch eignet er sich sowohl bestens zum Verstreichen als auch zum Teilen von Massen
FDA konforme Rohstoffe
- Insbesondere für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen
- Halal und Kosher konform
Besteht aus glatten und schmutzabweisendem Polypropylen (PP)
- Einfach und schnell zu reinigen
- Gute chemische Beständigkeit gegen wässrige Alkalien, schwache Laugen, verdünnte organische Säuren, verdünnte Mineralsäuren, Aceton, Alkohole und mineralische Schmierstoffe
Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege
- Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)
Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich
- Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
- Dies erleichtert die Einhaltung des HACCP-Systems und das Verfahren zur Allergenvermeidung
Frei von Phthalaten und Bisphenol A
Datenblätter(X)
Farbe | Weiß |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Länge | 165 mm |
Breite | 2 mm |
Höhe | 92 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 100 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 0,020 g |