Flexible tile adhesive, Cerafix 402 FX
Flexible tile adhesive, Cerafix 402 FX
CERAFIX
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Datablad(X)
Innehållets vikt | 25 kg |
Kemisk bas | Cement, polymermodifierade tillsatser |
Standarder | EN 12004 |
Byggmaterialklass | A1, fl - Ej brandfarligt |
Färg | Grå |
Min./max. bearbetningstemperatur | 5 till 25 °C |
Bearbetningstid | 2 h |
Användningsförhållanden | vid 20 °C och 65 % relativ luftfuktighet |
Får någon gå på efter max. | 12 h |
Kan man gå på under följande villkor | vid 20 °C och 65 % relativ luftfuktighet |
Putsbar efter | 12 h |
Putsningsvillkor | vid 20 °C och 65 % relativ luftfuktighet |
Full belastningskapacitet/villkor | 7 d / vid 20 °C och 65 % relativ luftfuktighet |
Hållbarhet från produktion/villkor | 12 Monate(month) / sval och torr förvaring |
Hållbarhet | Low-emission/low-pollution |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!