Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Flexibilis cső, 3/8" hollandi x 3/8" hollandi

Flexibilis cső, 3/8" hollandi x 3/8" hollandi

Cikksz. 0888902040

EAN 4045727298817

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Flexibilis cső, 3/8" hollandi x 3/8" hollandi

Cikksz. 0888902040

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 10 db
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
Tömlő anyaga

Szilikon

Fonat anyaga

Nemesacél, AISI 304

Csatlakozó anyaga

Sárgaréz

Csatlakozó felület

Nikkelezett

DN névleges szélesség

DN 8

Csatlakozó

3/8 (hollandi) x 3/8 (hollandi)

Hosszúság

300 mm

Üzemi nyomás

10 bar

Max. hőállóság

90 °C

Ellenőrző jel

DVGW

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk