Flexibel aftakblokje
Elastisch aftakblokje
KROONSTEENTJES FLEXIBEL
Art.-nr. 05566
EAN 4060053251060
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Inhoud
- 5 strips, zwart
- 2 strips, blauw
- 2 strips, groen
- 1 strip, bruin
Aantal geleiders: 1,5 mm2 — 6; 2,5 mm2 — 4; 4,0 mm2 — 2
Datasheets(X)
Min./max. draaddoorsnede | 1,5-4 mm² |
Aantal polen | 12 st |
Nominale stroom | 32 A |
Nominale spanning | 450 V AC/DC |
Vlamvertragend | 850°C |
Max. continue bedrijfstemperatuur | 85 °C |
Materiaal | PA - polyamide |
EN-Norm | 60998 |
Min. draaddoorsnede | 1,5 mm² |
Max. draaddoorsnede | 4 mm² |