Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Flexband LED FLB-24-9 RGB

Flexband LED FLB-24-9 RGB

Nº de art. 0976506050
EAN 4056807730318
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
Plastic, stick-on RGB LED light strip
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de lámpara

LED

Tensión nominal

24 V

Tipo de montaje

Ajuste con adhesivo

Material

Plástico

Nivel de potencia

14.4 W

Condiciones de nivel de potencia

Por metro

Número de LED

300 Uds

Color de la luz

RGB

Longitud

5000 mm

Anchura

12,5 mm

Altura

5,5 mm

Longitud de la sección

100 mm

Tipo de conexión

Con manguito protector

Longitud del cable

300 mm

Clase de protección IP

IP 67

Grado de protección

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad

Vida útil de la iluminación

25000 h

Flujo luminoso mínimo

60 lm

Flujo luminoso máximo

340 lm

Condiciones de flujo luminoso

por metro

Longitud máxima

5000 mm

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Controlador RGB para FLB-24-5 RGB

SWITCH-EL-RGB-CONTROLLER-F-FLB-24-5-RGB

RGB wireless controller made of aluminium for RGB LED light strips
x 1 Cant.
LED transformer 24 V LED-T-24-6

TRAFO-LED-24V-96W-LED-T-24-6-IP67

LED transformer 24 V with bare cable ends, with protection class IP67
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
Set de cables de conexión para FLB-24-9 RGB

CONCBL-SET-(LIGHTBA-FLB-24-9-RGB-IP67)

Connecting cables, plastic, for FLB-24-9 RGB
x 5 Cant.
Set de conector flexible para FLB-24-9 RGB

CON-SET-F.LGHTSTR-FLB249RGB-FLEX-IP67

Plastic connection cables for connecting to LED light strips FLB-24-9 RGB
x 5 Cant.
Set de conector rígido para FLB-24-9 RGB

CON-SET-(F.LGHTSTR-FLB249RGB)-RIGD-IP67

For connecting to LED light strip FLB-24-9
x 5 Cant.