Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flex-Schnellkeber CERAfix 410

Fliesenkleber Plus CERAfix 410 C2 FTE Flex Schnell
KLEBST-FLEX-PLUS-CERAFIX410-C2-FTE-25KG

Art.-Nr. 5875100410

EAN 4099618323577

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flex-Schnellkeber CERAfix 410

Art.-Nr. 5875100410
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
Schnelle Verlegung von keramischen Fliesen
  • Mineralischer Schnellkleber mit effektiver Wasserbindung

  • C2 FTE S1 nach DIN EN 12004

  • Begeh- und verfugbar nach ca. 3 Stunden

  • Verarbeitungszeit von ca. 45 - 60 Minuten

  • Kleberbettdicken von 1 mm bis 15 mm

  • Verbrauch bei 6 mm Zahnung 2,3KG/m² ,bei 8 mm Zahnung 3,1KG/m², bei 10 mm Zahnung 3,8KG/m²
Hinweis

Durch Beimischung vom CERAfix 420 wird die Verformbarkeitsklasse S2 erreicht:


Mischungsverhältnis: 2,5 kg CERAfix 420 : 25 kg CERAfix 410

max. CM-Feuchtigkeitsgehalt
CT für Estriche auf Dämmung oder Trennlage≤ 2,0 CM %
CA ohne Fußbodenheizung≤ 0,5 CM %
CA mit Fußbodenheizung≤ 0,3 CM %

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!


Produktreste können nach Abfallschlüssel AVV 17 01 01 entsorgt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

CERAfix 410 wird eingesetzt als schnell erhärtender, standfester Dünnbettmörtel für zeitbedrängte Arbeiten. Geeignet zum Verlegen von keramischen Fliesen und Platten im Dünn- und Mittelbettverfahren. CERAfix 410 ist geeignet für innen und außen und beheizte und unbeheizte Untergründe.



  • Zur Verlegung von keramischen Fliesen und Platten im Dünn- und Mittelbettverfahren

  • Für die Erstellung von Fliesenbelägen mit schneller Begeh- und Nutzbarkeit

  • Für beheizte und unbeheizte Untergründe

  • Für Wand und Boden

  • Für innen und außen


Zur Vorbereitung der Verlegeuntergründe sind die Anforderungen der DIN 18157 - 1 sowie die anerkannten Regeln der Technik maßgebend. Verlegeuntergrund prüfen und Restfeuchte mittels der CM-Methode ermitteln.



Prüfzeugnisse


  • Prüfbericht gem. DIN EN 12004

  • EMICODE-Lizenz
Anleitung

Untergrund


Der Untergrund muss trocken, tragfähig, ausreichend ebenflächig, frei von durchgehenden Rissen und frei von trennenden Substanzen und losen Bestandteilen sein. Saugende Untergründe mit CERAfix 101 grundieren.



Geeignete Untergründe:


  • Fest haftende Fliesenbeläge, Beton, Zement-Estrich (CT), Bodenausgleichsmassen, Calciumsulfat-Estriche (CA, CAF), Gussasphalt-Estriche (AS), Magnesia-Estriche (MA)

  • Zementäre Putze, Gipsputz, Kalk-Zementputz, Leichtputz Fliesenträgerelemente, Gipsfaserplatten, Gipsplatten, Hohlraumböden, Zement- und Faserzementplatten, Entkopplungsmatten & -platten, Trockenestriche

Abdichtung im Verbund; Die Eignung des Untergrundes ist unter Berücksichtigung der geplanten Wassereinwirkungsklasse der DIN 18534 und der DIN 18531 zu prüfen und zu beachten.



  • CERAfix 410 mit sauberem Wasser in einen sauberen Eimer homogen anmischen

  • Mischungsverhältnis: 7,75 – 8,25 l Wasser

  • Nach entsprechender Reifezeit nochmals durchmischen


Nicht mit anderen zementhaltigen Mörteln mischen!



Mit CERAfix 410 eine Kontaktschicht auf den Untergrund auftragen und mit der geeigneten Zahnung durchkämmen. Belagsmaterialien innerhalb der klebeoffenen Zeit verlegen.

Inhaltsgewicht

25 kg

Chemische Basis

Zement und Zuschlagstoffe

Farbe

Zementgrau

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 25 °C

Verarbeitungszeit

45 min

Auftragsmenge in Gewicht/Fläche / Bedingung

2,3 kg/m² / bei 6 mm Zahnung

Begehbarkeit nach max.

3 h

Begehbarkeit Bedingung

bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit

Verfugbar nach

3 h

Verfugung Bedingung

bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit

Vollbelastbarkeit / Bedingung

7 d / bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / kühle und trockene Lagerung

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Rührwerk RW 1010

RUEHRWRK-EL-RW1010

Das 1.010 Watt starke und kompakte Rührwerk ist mit dem passenden Rührkorb für vielfältige Mischaufgaben bis max. 40 Liter Mischvolumen bestens geeignet.
x 1 St.
Zahnkelle 2K

ZAKEL-EDST-(2K-GRF)-ZAB6

Rostfreie Kelle mit 2K-Griff
Zahnkelle 2K

ZAKEL-EDST-(2K-GRF)-ZAB8

Rostfreie Kelle mit 2K-Griff
Zahnkelle 2K

ZAKEL-EDST-(2K-GRF)-ZAB10

Rostfreie Kelle mit 2K-Griff
Zahnkelle 2K

ZAKEL-EDST-(2K-GRF)-ZAB12

Rostfreie Kelle mit 2K-Griff
x 1 St.
Zahnkelle 2K

ZAKEL-EDST-(2K-GRF)-ZAB15

Rostfreie Kelle mit 2K-Griff
x 1 St.
Zahnkelle 2K

ZAKEL-EDST-(2K-GRF)-ZAB4

Rostfreie Kelle mit 2K-Griff
x 1 St.
Zahnkelle 2K mit Trapezzahnung

ZAKEL-EDST-(2K-GRF)-HOHLRFREI

Rostfrei Kelle mit 2K-Griff zum hohlraumfreien Verlegen von Fliesen und Platten
Zahnkelle 2K mit Halbrundverzahnung

ZAKEL-EDST-(2K-GRF)-HRD-ZAB20/10

Rostfreie Kelle mit 2K-Griff
x 1 St.
Zahnkelle 2K mit Doppelverzahnung

DPZAKEL-EDST-(2K-GRF)-(12X12/4X4ZA)

Mit der Doppelverzahnung wird das Buttering-Verfahren (Kleberauftrag auf der Rückseite der Fliese) mit dem Floating-Verfahren (Kleberauftrag auf dem Boden) in einer Kelle verbunden.
x 1 St.
Zahnkelle 2K mit Doppelverzahnung

DPZAKEL-EDST-(2K-GRF)-(12X12/4X4ZA)-GLT

Mit der Doppelverzahnung wird das Buttering-Verfahren (Kleberauftrag auf der Rückseite der Fliese) mit dem Floating-Verfahren (Kleberauftrag auf dem Boden) in einer Kelle verbunden.
x 1 St.
Glättekelle 2K venezianische Form

GLAETTKEL-EDST-(2K-GRF)-L200-B80-D0,7

Rostfreie Kelle mit 2K-Griff
x 1 St.
Zahnkelle 2K verstellbar

ZAKEL-VERSTL-EDST-(2K-GRF)-ZAB8

Rostfreie Kelle mit 2K-Griff
x 1 St.
Zahnkelle 2K verstellbar

ZAKEL-VERSTL-EDST-(2K-GRF)-ZAB10

Rostfreie Kelle mit 2K-Griff
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Innenseitige Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen