Flex-Quick ragasztó
Flex-Quick ragasztó
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | Kvarchomok/cement/kalcium-szulfát |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 10 kg |
Alkalmazási mennyiség tömeg/felület/feltételek | 2,8 kg/m² / 8 mm-es fogazás esetén |
Max. nyitott idő | 30 s |
Járható max. ennyi idő után: | 3 ó |
Teljes terhelhetőség | 24 ó |
Feldolgozási idő/feltételek | 45 perc / 20 °C-on |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 30 °C |
Ellenálló képesség ezzel szemben: | Víz |
EN szabvány | 12004 |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | Tárolás hűvös és száraz helyen |