Flex-Quick Adhesive
Flex-Quick Adhesive
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Materiale | Kvartssand / sement / kalsiumsulfat |
Vekt av innhold | 10 kg |
Påføringsmengde i vekt/område/betingelser | 2,8 kg/m² / for 8 mm fortanning |
Maks. åpen tid | 30 s |
Kan gås på etter maks. | 3 h |
Fullt belastbar | 24 h |
Bearbeidelsestid/betingelser | 45 min / ved 20°C |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 30 °C |
Motstandsdyktighet mot | Vann |
EN-standard | 12004 |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | kjølig og tørt lager |