Flerlinjelaser MLLG 18
Multilinjelaser MLLG 18
GRØNN MULTI-LINJE LASER MLLG 18
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Rask nivellering, maksimal nøyaktighet og store tidsbesparelser under arbeidet
Elektronisk automatisk nivellering
Linjer kan byttes enkeltvis
- Kontinuerlig 360° linje i horisontal- og vertikalplanet.
- 4 x 90° linjer i vertikalplanet. 90° vinkel mot bakken.
Lang batteritid
Litium-ionbatteripakke
For horisontal og vertikal bruk uten å flytte enheten
Med loddefunksjon
Problemfri bruk med kraftig lys fra lengre avstander
Sammen med håndmottakeren
Kan brukes i regn og i støvfylte omgivelser
Beskyttelsesklasse IP 55
For nivellerings- og loddearbeid innendørs og utendørs. Universalmottakeren kan brukes til nivelleringsoppgaver utendørs.
Laserkategori | 2M |
Nivelleringsmålenøyaktighet (+/- per lengde) | 1 mm/10m |
Automatisk nivåreguleringsområde (+/-) | 4 Grad(degree) |
Rekkevidde uten mottaker | 50 m |
Rekkevidde med mottaker | 80 m |
Min. temperaturområde | -10 °C |
Maks. temperaturområde | 45 °C |
Lengde | 215 mm |
Bredde | 150 mm |
Høyde | 156 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 55 |
Type oppladbart batteri/batteri | Li-lon |
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.