Fleje de acero
Fleje de acero
FLEJE DE ACERO EN 400M ROLLO-16MMX0,5MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Anchura de la banda | 16 mm |
Grosor de la cinta | 0,5 mm |
Longitud del barril | 400 m |
Carga de fractura de tensión | 650 N |
Peso del producto (por artículo) | 1000 g |
Diámetro interno del anillo | 300 mm |
Diámetro externo del anillo | 600 mm |
Elongación de ruptura | 3 % |