Fleecová brusná manžeta Pro roztažné a nafukovací válečky
Fleecová brusná manžeta
VLNĚNÁ BRUS.MANŽETA 90X100 P 180
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vyztužený nylonový brusný fleece s nosičem s průchozími jehlami
- Vysoká odolnost proti roztržení, rovnoměrné zbroušení, odolnost vůči vodě a roztahování
Max. otáčky: 2800 ot/min
Datové listy(X)
Satinování, matování, leštění, odstraňování barevných změn, odstraňování povrchových vad (drobných škrábanců) a vyhlazování povrchů.
Zpracovávané materiály:
Nerezová ocel, ocel, mosaz, měď a hliník, dřevo a plasty
Hrubá zrna při vysokých rychlostech fungují jako jemnější zrna a při nízkých rychlostech se jemná zrna chovají jako hrubější.
Používejte nástroj s malým kontaktním tlakem; větší kontaktní tlak vede k předčasnému opotřebení.
V případě nedostatečného odvodu třísek nezvyšujte kontaktní tlak, nýbrž použijte hrubější zrna.
Šířka x délka | 90 mm x 100 mm |
Konstrukce | Střední |
Barva | Červenohnědá |
Zrnitost | P180 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!