Fleece Job+ Halfzip
Half-Zip Fleecepullover Job+
FLEECE HALFZIP JOB+ ROYAL BLAU L
Art.-Nr. M456375002
EAN 4251926385498
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- OEKO-TEX- und GRS-Zertifikat
- Vollständig recyceltes Material
- YKK-Reißverschluss
- Tolle Veredelungsmöglichkeiten
Datenblätter(X)
Farbe | Royalblau |
Größe | L |
Werkstoff | 100% recyceltes Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 160 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |