Fleckenwasser
Fleckenwasser
FLECKWA-1LTR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Auf Lösemittelbasis
- Hinterlässt keine Schmutzränder
- Neutrales Verhalten gegenüber Metall
Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2; Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2; Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition, Kategorie 3; Aspirationsgefahr, Kategorie 1; Chronische aquatische Toxizität, Kategorie 2
Nach und während der Anwendung gut lüften. Kühl, trocken und bodennah lagern.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Entfernt mühelos Teer-, Öl-, Fett- und Schmierflecken von Polstern, Dachhimmeln, Teppichböden. Textilien, etc.
Material auf ein sauberes, trockenes und fusselfreies Tuch geben und den Fleck von außen zur Mitte hin ausreiben.
Inhalt | 1 l |
Gebinde | Dose |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Farbe | Farblos |
Chemische Basis | Naphtha |
Dichte / Bedingung | 0,698 g/cm³ / bei 15°C |
Flammpunkt min. | -15 °C |
Dichte | 0,698 g/cm³ |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!