Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flatscan

Flatscan-Set
SCAN-SET-SILBER

Art.-Nr. 0688007202
EAN 4099618138522

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Absicherungssensor für Drehflügeltüren und Nebenschließkante mit Lasertechnik
  • Ein einziges Modul pro Seite reicht aus, um das gesamte Türblatt sowie die Nebenschließkante abzusichern, völlig unabhängig von der Türflügelbreite und Türhöhe

  • Automatisches Einlernen: direkte Umgebung der Tür und Art des Bodens

  • Schlankes Design

  • Einfache Instillation
Hinweis

Lieferzeit ca.10 Arbeitstage

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für

ETS 64 R-IRM
ETS 73

Montageart

Zum Anschrauben

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Länge

142 mm

Breite

85 mm

Höhe

33 mm

Farbe

Silber

Temperatureinsatzbereich min./max.

-30 bis +60 °C

Schutzart IP

IP 54

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Normen

EN 60950-1, EN 61000-3-2, EN 16005, DIN 18650-1

Lieferumfang

2x Flatscan, 1x Kabelübergang, 1x Verschlusskappe, 2x Zugentlastung, 1x master-Slave Kabel, 1x Netzkabel, Montageanleitungen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen