Flate skiver sortiment
DIN 125 sinkbelagt stål 1425 deler Sysko
SKIVESORTIMENT DIN 125 ELZN
SYSTEMKOFFER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363508.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Sortiment, 1425 stykker
- 200 skiver Ø 3,2 mm
- 200 skiver Ø 4,3 mm
- 200 skiver Ø 5,3 mm
- 200 skiver Ø 6,4 mm
- 200 skiver Ø 8,4 mm
- 100 skiver Ø 10,5 mm
- 100 skiver Ø 13,0 mm
- 100 skiver Ø 15,0 mm
- 100 skiver Ø 17,0 mm
- 25 skiver Ø 21,0 mm
Standarder | DIN 125 |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Antall deler i sortiment/sett | 1425 STK |
Produktvekt (per element) | 5269 g |
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.