Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Flatblade Pro személygépkocsi ablaktörlőlapát

Személygépkocsi ablaktörlőlapát, Flatblade Pro
ABLAKTÖRLŐ-SZGK-FLATBLADE-PRO-500MM-1DB

Cikksz. 0848033500

EAN 4053479695235

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Flatblade Pro személygépkocsi ablaktörlőlapát

Cikksz. 0848033500
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
OE szerelvényes vagy kampós felfogatású ablaktörlő karokhoz

Single-Flat blade, azaz szerkezet nélküli lapát 10 hosszméretben



97% piaci lefedettség


Az adaptereknek köszönhetően minden hagyományos OE illesztőfelülethez megfelel



Könnyebb felszerelés


  • Bepattintható

  • Az adapterek számozva vannak a gyorsabb azonosításhoz


Optimális tulajdonságok még nagy sebességek mellett is (>130 km/h)


  • Szimmetrikus légterelő

  • Nano-bevonat


Szélálló


A karcsú kivitel jóvoltából jól illeszkedik a szélvédőre



Újratölthető (csere gumi ablaktörlő lapát)


A meghibásodott gumialkatrészek a környezetvédelem érdekében cserélhetők

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Segítségével az új, szerkezet nélküli (Flatblade) ablaktörlőlapát-technológia régebbi járműveknél is alkalmazható

  • Az új ablaktörlőlapát-technológiával rendelkező újabb gépjárművekre közvetlenül felszerelhető

  • Alkalmas OE és hagyományos alkalmazásokhoz is

  • A vezető és az utas felőli oldalra is felszerelhető

  • Szinkron és aszinkron ablaktörlő rendszerekhez, valamint bal- és jobbkormányos gépkocsikhoz is alkalmas

Hosszúság

500 mm

Hosszúság collban

20 hüvelyk

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Csere gumilapátok, lapos, személyautók Flatbade technológiát alkalmazó autókhoz

REFILL ABLAKTÖRLŐGUMI FLATBLADE750M

x 20 db