FlatScan 2D
Flatscan-Set
SCAN-SET-SILBER
Art.-Nr. 0688007202
EAN 4099618138522
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ein einziges Modul pro Seite reicht aus, um das gesamte Türblatt sowie die Nebenschließkante abzusichern, völlig unabhängig von der Türflügelbreite und Türhöhe
- Automatisches Einlernen: direkte Umgebung der Tür und Art des Bodens
- Die Lasermodule verfügen über einen integrierten 360° rotierenden Spiegel zur Erfassung der Türflügelbewegung und der Nebenschließkante
- selbsteinlernende Wandausblendfunktion, Graustufenanpassung
- Schlankes Design
- Einfache Instillation
- Einstellbar im Neigungswinkel
Für Türen im öffentlichen Bereich, werden zusätzliche Fingerschutzrollos oder gleichwertig empfohlen.
Lieferzeit ca.10 Arbeitstage
Datenblätter(X)
Geeignet für | ETS 64 R-IRM, ETS 73 |
Passend für Anzahl Türen | 1 |
Montageart | Zum Anschrauben |
Montagevariante | Bandseite, Bandgegenseite |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Länge | 142 mm |
Breite | 85 mm |
Höhe | 33 mm |
Farbe | Silber |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -30 bis +60 °C |
Schutzart IP | IP 54 |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Normen | EN 60950-1, EN 61000-3-2, EN 16005, DIN 18650-1 |
Lieferumfang | 2x Flatscan, 1x Kabelübergang, 1x Verschlusskappe, 2x Zugentlastung, 1x master-Slave Kabel, 1x Netzkabel, Montageanleitungen |