Flat vacuum GDR
Flat vacuum GDR
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Maks. matemengde | 240 l/min |
Maks. matehøyde | 11 m |
Nominell spenning | 230 V/AC |
Nominell strømstyrke | 2.9 A |
Motorytelse | 0.4 kW |
Maskinvekt | 13 kg |
Tilkoblingsgjenger | 1 tomme |
Utvendige gjenger | 25,4 mm |
Forbindelseskobling | Storz C |
Kabellengde | 10 m |
Min./maks. temperaturområde | 0 til 40 °C |
Restvannhøyde | 2 mm |
Maks. kornstørrelse | 3 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.