Flat roof adhesive, flat roof fix
Flat roof adhesive, flat roof fix
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Datablad(X)
Kemisk bas | Polyuretan |
Färg | Orange |
Densitet | 25 g/cm³ |
Prestation (volym) cirka | 40 l |
Min. tid för skinnbildning | 8 min |
Villkor för skinnbildning | vid 20 °C och 65 % relativ luftfuktighet |
Kan kapas efter | 50 min |
Villkor för kapningsförmåga | vid 20 °C och 60 % relativ luftfuktighet |
Full motståndskraft | 12 h |
Villkor för fullständig beständighet | vid 20 °C och 65 % relativ luftfuktighet |
Min. ytbehandlings temperatur | -5 °C |
Max. ytbearbetningstemperatur | 35 °C |
Min. bearbetningstemperatur för burk | +5 °C |
Max. bearbetningstemperatur för burk | 25 °C |
Min./max. temperaturbeständighet | -40 till 90 °C |
Byggmaterialklass | B1 - med låg brandfarlighet |
Byggnadsmaterial; klassificeringsvillkor | i enlighet med DIN 4102 |
Värmeledningsförmåga λ | 0.035 W/(m*K) |
Värmeledningsförmåga λ, villkor | i enlighet med DIN 52612 |
Min. draghållfasthet | 0.19 N/mm² |
Villkor för draghållfasthet | i enlighet med DIN EN 1607 |
Max. kombinerad spänning och skjuvhållfasthet | 0.489 N/mm² |
Villkor för kombinerad spänning och skjuvhållfasthet | i enlighet med EN 12090 |
Lösningsmedelsfri | Ja |
Silikonfri | Ja |
Innehåll | 800 ml |
Behållare | Burk |
Hyll-livstid från produktionen | 12 Monate(month) |
Villkor för att upprätthålla produktionens hållbarhet | vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet |