Flat nose pliers DIN ISO 5745
Flat nose pliers DIN ISO 5745
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51673.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51630.jpg)
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
![]() | |
Längd (L) | 160 mm |
Längd i tum (L) | 6 1/4 in |
Käftlängd (L3) | 52 mm |
Käfttjocklek (T1) | 9 mm |
Höjd på käftspetsar (W4) | 3 mm |
Käftbredd (W3) | 17 mm |
Tjocklek på käftspetsar (T2) | 9 mm |
Yta | Lackerad |
Material | Stål |
Grepphandtagets material | Polyvinylklorid |
Design | Doppade två gånger |
Typ av fog | Aktiverad |