Flat nose plier special double joint
Flat nose plier special double joint
FLACKTÅNG LÅNG L=300MM
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Längd (L) | 300 mm |
Längd i tum (L) | 12 in |
Käftlängd (L3) | 32 mm |
Käfttjocklek (T1) | 10 mm |
Höjd på käftspetsar (W4) | 6 mm |
Käftbredd (W3) | 17 mm |
Tjocklek på käftspetsar (T2) | 10 mm |
Grepphandtagets material | Polyvinylklorid |
Design | Rak |