Flat kragemutter, festing av hjul
DIN 74361 stål 10 blank type B
NAVMUTTER DIN74361-M16X1,5-B-10-NV24-FOS
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M16 |
Ekstern drift (s1) | SW24 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 10 |
Overflate | Bar |
Stigning | 1,500 mm |
DIN | 74361 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Nominell diameter | 16 mm |