Flaschensiphon Standard Kunststoff verchromt, 250 mm Abgangsrohr
Flaschensiphon Standard Kunststoff verchromt
WT-FLASHSIPH-STDD-KST-CR-11/4ZOX32X250
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kein Durchrosten
- Optisch nicht zu unterscheiden von herkömmlichen verchromten Messing-Siphons
Datenblätter(X)
Werkstoff | Acrylnitril-Butadien-Styrol/Kunststoff |
Oberfläche | Verchromt |
Anschlussgewinde | 1 1/4 Zoll |
Nennweite DN | DN 32 |
Länge max. (L1) | 295 mm |
Durchmesser | 65 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 85 °C |
Temperaturbeständigkeit min. | -10 °C |