Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flaschenkörper Betonrüttler Basic

Flaschenkörper Betonrüttler mechanisch
ZB-FLASH-BETONRUETTLER-D35

Art.-Nr. 0993998206
EAN 4056807922874
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Induktionsgehärtet

Extrem langlebig und gegen Verschleiß gewappnet

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die Betonrüttler werden angewendet, um Luft aus noch flüssigem Beton durch Vibrationen zu verdrängen. Der entstehende Beton wird durch ihren Einsatz fester und widerstandsfähiger.

Nadeldurchmesser

35 mm

Produktgewicht (per Stück)

2040 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen