Flaschenhalter OrgaAer
OrgaAer Flaschenhalter
FLASHHALT-F.BUERO-SCHW
Art.-Nr. 0684602511
EAN 4062856568437
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum einfachen Einstellen mit Trennschied fixieren
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Datenblätter(X)
![]() | |
Farbe | Tiefschwarz RAL 9005 ähnlich |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Epoxy Beschichtung |
Breite (B) | 328 mm |
Höhe (H) | 100 mm |
Tiefe (T) | 107 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!