Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flasche für Akku-Betonrüttler

Flasche für Akku Betonrüttler
BETRUTLR-AKKU-FLASCHE-D58-1,5M

Art.-Nr. 0993998339

EAN 4065746413909

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flasche für Akku-Betonrüttler

Art.-Nr. 0993998339
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
Akku-Innenrüttler zum Anschluss an den Akku-Betonrüttler Rucksack für maximale Bewegungsfreiheit auf der Baustelle
  • Flasche mit drehzahlstabilem, durchzugsstarkem Elektromotor für konstante Verdichtungsleistung

  • Flasche im vorderen Drittel gehärtet

  • Zuleitungskabel mit Zugentlastung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewicht

7,82 kg

Nadeldurchmesser

58 mm

Länge Nadel

337 mm

Schlauchlänge

1,5 m

Kabellänge

1,5 m

Betriebstemperatur min./max.

-10 bis 40 °C

Nennspannung

34 V

Nennstrom

14,8 A

Leistung

0,70 kW

Schutzart IP

IP 67

Ausgangsfrequenz

200 Hz

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Rucksack Akku-Betonrüttler

BETRUTLR-AKKU-RUCKSACK

Tragbare Hochfrequenz-Innenrüttlersystem auf Akkubasis
x 1 St.
Akku für Akku-Betonrüttler

BETRUTLR-AKKU-LIION-1000-WH

Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku für den Einsatz im Akku-Betonrüttler
x 1 St.
Akku für Akku-Betonrüttler

BETRUTLR-AKKU-LIION-500-WH

Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku für den Einsatz im Akku-Betonrüttler
x 1 St.
Ladegerät Akku-Betonrüttler

BETRUTLR-AKKU-LADEGER-STANDARD

Ladegerät für das Aufladen der Lithium-Ionen-Akkus des Akku-Betonrüttlers
x 1 St.
Ladegerät Akku-Betonrüttler

BETRUTLR-AKKU-LADEGER-SCHNELLLADE

Ladegerät für das Aufladen der Lithium-Ionen-Akkus des Akku-Betonrüttlers