Flasche für Akku-Betonrüttler
Flasche für Akku Betonrüttler
BETRUTLR-AKKU-FLASCHE-D45-3,0M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Flasche mit drehzahlstabilem, durchzugsstarkem Elektromotor für konstante Verdichtungsleistung
- Flasche im vorderen Drittel gehärtet
- Zuleitungskabel mit Zugentlastung
Datenblätter(X)
Gewicht | 6,42 kg |
Nadeldurchmesser | 45 mm |
Länge Nadel | 330 mm |
Schlauchlänge | 3 m |
Kabellänge | 1,5 m |
Betriebstemperatur min./max. | -10 bis 40 °C |
Nennspannung | 34 V |
Nennstrom | 9.9 A |
Leistung | 0.47 kW |
Schutzart IP | IP 67 |
Ausgangsfrequenz | 200 Hz |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!