Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Flap and mobile scaffolding 75

Flap and mobile scaffolding 75

Ürün no. 0962940750

EAN 4065746703482

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Flap and mobile scaffolding 75

Ürün no. 0962940750
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
Robust, compact scaffolding made of sturdy round tubing with welded frame parts. Standing height: 0.75 m.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Alüminyum

Platform malzemesi

Ahşap

Ayak tahtası malzemesi

Ahşap

İskele uzunluğu

1,96 m

İskele genişliği

0,73 m

Maks. iskele yüksekliği

1,90 m

Platform uzunluğu

1,80 m

Platform genişliği

0,60 m

Maks. platform yüksekliği

0,75 m

Uygulama alanı

Bina içi, Üstü açık alan

Yük kapasitesi

220 kg

Yük sınıfı, iskele

3

Maks. insan sayısı

2

Maks. stand yüksekliği

0,75 m

Maks. çalışma yüksekliği

2,75 m

Ağırlık

35,3 kg

Taşıma boyutu

2,0 x 1,0 x 0,3 m

Flap and mobile scaffolding 75 dahil:
1 x
Folding frame f. flap a. mobile scaffolding 75/180

FLDFRM-(F.SCFLD-FLP/MOB-75/180)

Miktar: 1 x
1 x
Platform for folding mobile scaffolding 75

PLTFORM-(F.SCFLD-FLP/MOB-75)

Miktar: 1 x
4 x
Swivel castor f. folding mobile scaffolding 75/180

SWIVCSTR-(F.SCFLD-FLP/MOB-75/180)

Miktar: 4 x
4 x
Stabiliser for folding mobile scaffolding 75

OUTRIG-F.FLP/MOBSCFLD-75/180

Miktar: 4 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Extension set for flap and mobile scaffolding 75

EXTSET-(F.SCFLD-FLP/MOB)

For extending folding mobile scaffolding 75 to a standing height of 1.80 m
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
Bu ürün için yedek parçalar:
Folding frame f. flap a. mobile scaffolding 75/180

SP-FOLDING-FRAME

For folding mobile scaffolding 75/180