Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Flap and mobile scaffolding 75

Flap and mobile scaffolding 75

Art. 0962940750

EAN 4065746703482

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Flap and mobile scaffolding 75

Art. 0962940750
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
Robust, compact scaffolding made of sturdy round tubing with welded frame parts. Standing height: 0.75 m.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Alumínio

Material da plataforma

Madeira

Material da placa de cobertura

Madeira

Comprimento do andaime

1,96 m

Largura do andaime

0,73 m

Altura máx. do andaime

1,90 m

Comprimento da plataforma

1,80 m

Largura da plataforma

0,60 m

Altura máx. da plataforma

0,75 m

Área de aplicação

Interiores, Exteriores

Capacidade de carga

220 kg

Classe de carga de andaimes

3

Número máx. de pessoas

2

Altura máx. do suporte

0,75 m

Altura máx. de trabalho

2,75 m

Peso

35,3 kg

Dimensão do transporte

2,0 x 1,0 x 0,3 m

Incluído na encomenda:
1 x
Folding frame f. flap a. mobile scaffolding 75/180

FLDFRM-(F.SCFLD-FLP/MOB-75/180)

Quantidade: 1 x
1 x
Platform for folding mobile scaffolding 75

PLTFORM-(F.SCFLD-FLP/MOB-75)

Quantidade: 1 x
4 x
Swivel castor f. folding mobile scaffolding 75/180

SWIVCSTR-(F.SCFLD-FLP/MOB-75/180)

Quantidade: 4 x
4 x
Stabiliser for folding mobile scaffolding 75

OUTRIG-F.FLP/MOBSCFLD-75/180

Quantidade: 4 x
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Extension set for flap and mobile scaffolding 75

EXTSET-(F.SCFLD-FLP/MOB)

For extending folding mobile scaffolding 75 to a standing height of 1.80 m
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
Peças de substituição para este produto:
Folding frame f. flap a. mobile scaffolding 75/180

SP-FOLDING-FRAME

For folding mobile scaffolding 75/180