Flap and mobile scaffolding 75
Flap and mobile scaffolding 75
Cikksz. 0962940750
EAN 4065746703482
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | Alumínium |
Rakodófelület anyaga | Fa |
Pedáltalplemez anyaga | Fa |
Állványzat hossz | 1,96 m |
Állványozás szélessége | 0,73 m |
Max. állványozás magasság | 1,90 m |
Rakodófelület hossza | 1,80 m |
Rakodófelület szélessége | 0,60 m |
Max. rakodófelület magasság | 0,75 m |
Alkalmazási terület | Beltéri, Kültéri |
Teherbírás | 220 kg |
Állványzat terhelési osztálya | 3 |
Személyek max. száma | 2 |
Max. állásmagasság | 0,75 m |
Max. munkamagasság | 2,75 m |
Tömeg | 35,3 kg |
Szállítási méretek | 2,0 x 1,0 x 0,3 m |
FLDFRM-(F.SCFLD-FLP/MOB-75/180)
SWIVCSTR-(F.SCFLD-FLP/MOB-75/180)