Flap and mobile scaffolding 75
Flap and mobile scaffolding 75
Art. N° 0962940750
EAN 4065746703482
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Aluminium |
Matière de la plateforme | Bois |
Matière de la planche d'arrêt | Bois |
Longueur échafaudage | 1,96 m |
Largeur d'échafaudage | 0,73 m |
Hauteur max. de l'échafaudage | 1,90 m |
Longueur de plateforme | 1,80 m |
Largeur de plateforme | 0,60 m |
Hauteur max. de plateforme | 0,75 m |
Type d'application | Intérieur, A l'air libre |
Capacité de charge | 220 kg |
Classe de charge, échafaudage | 3 |
Nombre de personnes max. | 2 |
Hauteur debout max. | 0,75 m |
Hauteur de travail max. | 2,75 m |
Poids | 35,3 kg |
Dimension de transport | 2,0 x 1,0 x 0,3 m |
FLDFRM-(F.SCFLD-FLP/MOB-75/180)
SWIVCSTR-(F.SCFLD-FLP/MOB-75/180)
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!