Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Flap and mobile scaffolding 180

Flap and mobile scaffolding 180

Ürün no. 0962940752

EAN 4065746703475

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Flap and mobile scaffolding 180

Ürün no. 0962940752
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
Robust, compact scaffolding made of sturdy round tubing with welded frame parts. Standing height: 1.80 m.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Alüminyum

Platform malzemesi

Ahşap

Ayak tahtası malzemesi

Ahşap

İskele uzunluğu

1,96 m

İskele genişliği

0,73 m

Maks. iskele yüksekliği

2,96 m

Platform uzunluğu

1,80 m

Platform genişliği

0,60 m

Maks. platform yüksekliği

1,80 m

Uygulama alanı

Bina içi, Üstü açık alan

Yük kapasitesi

220 kg

Yük sınıfı, iskele

3

Maks. insan sayısı

2

Maks. stand yüksekliği

1,80 m

Maks. çalışma yüksekliği

3,80 m

Ağırlık

71,5 kg

Taşıma boyutu

2,0 x 1,0 x 0,45 m

EN standardı

1004

Flap and mobile scaffolding 180 dahil:
1 x
Folding frame f. flap a. mobile scaffolding 75/180

FLDFRM-(F.SCFLD-FLP/MOB-75/180)

Miktar: 1 x
4 x
Swivel castor f. folding mobile scaffolding 75/180

SWIVCSTR-(F.SCFLD-FLP/MOB-75/180)

Miktar: 4 x
4 x
Triangular stabiliser f. folding mobile scaff. 180

TRIOUTRIG-(SCFLD-FLP/MOB-180)

Miktar: 4 x
2 x
Guardrail frame f. flap a. mob. scaffolding 75/180

GUARLFRM-(F.SCFLD-FLP/MOB-75/180)

Miktar: 2 x
4 x
Flange tube for flap and mobile scaffolding 75/180

FLGTUB-(F.SCFLD-FLP/MOB-75/180)

Miktar: 4 x
1 x
Platform with hatch 180

PLATFORM-W.DOOR-180CM

Açıklama: For TOWER PROTECT 180
Miktar: 1 x
1 x
Diagonal strut 180

DIAGSTRUT-180CM

Açıklama:
Uzunluk: 2.26 m
For TOWER PROTECT 180 and folding scaffold
Miktar: 1 x
5 x
Horizontal strut 180

HORIZSTRUT-180CM

Açıklama:
Uzunluk: 1.96 m
For TOWER PROTECT 180 and folding scaffold
Miktar: 5 x
1 x
Toe board assembly 180/60

BRDWREATH-180/60

Açıklama: For TOWER PROTECT 180 and folding scaffold
Miktar: 1 x
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
Bu ürün için yedek parçalar:
Folding frame f. flap a. mobile scaffolding 75/180

SP-FOLDING-FRAME

For folding mobile scaffolding 75/180