Flap and mobile scaffolding 180
Flap and mobile scaffolding 180
Art. 0962940752
EAN 4065746703475
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Alumínio |
Material da plataforma | Madeira |
Material da placa de cobertura | Madeira |
Comprimento do andaime | 1,96 m |
Largura do andaime | 0,73 m |
Altura máx. do andaime | 2,96 m |
Comprimento da plataforma | 1,80 m |
Largura da plataforma | 0,60 m |
Altura máx. da plataforma | 1,80 m |
Área de aplicação | Interiores, Exteriores |
Capacidade de carga | 220 kg |
Classe de carga de andaimes | 3 |
Número máx. de pessoas | 2 |
Altura máx. do suporte | 1,80 m |
Altura máx. de trabalho | 3,80 m |
Peso | 71,5 kg |
Dimensão do transporte | 2,0 x 1,0 x 0,45 m |
Norma EN | 1004 |
SWIVCSTR-(F.SCFLD-FLP/MOB-75/180)
GUARLFRM-(F.SCFLD-FLP/MOB-75/180)
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!