Flap and mobile scaffolding 180
Flap and mobile scaffolding 180
Cod. art. 0962940752
EAN 4065746703475
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Alluminio |
Materiale della piattaforma | Legno |
Materiale del fermapiede | Legno |
Lunghezza ponteggio | 1,96 m |
Larghezza ponteggio | 0,73 m |
Max altezza ponteggio | 2,96 m |
Lunghezza piattaforma | 1,80 m |
Larghezza piattaforma | 0,60 m |
Altezza della piattaforma max | 1,80 m |
Area di applicazione | Interni, All'aperto |
Capacità di carico | 220 kg |
Classe di carico ponteggi | 3 |
Numero di persone max | 2 |
Altezza ultimo gradino calpestabile max. | 1,80 m |
Altezza di lavoro max | 3,80 m |
Peso | 71,5 kg |
Dimensione di trasporto | 2,0 x 1,0 x 0,45 m |
Norma EN | 1004 |
FLDFRM-(F.SCFLD-FLP/MOB-75/180)
SWIVCSTR-(F.SCFLD-FLP/MOB-75/180)
TRIOUTRIG-(SCFLD-FLP/MOB-180)
GUARLFRM-(F.SCFLD-FLP/MOB-75/180)
FLGTUB-(F.SCFLD-FLP/MOB-75/180)
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.