Flanşlı somun, çelik
Flanşlı somun, çelik
Ürün no. 4952500043
EAN 4056807472300
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Profil tipi | B |
Diş tipi x nominal çap (M) | M8 |
Nominal çap (d1) | 8 mm |
Flanş çapı (d2) | 21,6 mm |
Lamalar boyunca genişlik (SW) | 13 mm |
Diş tipi | Metrik diş |
Somun yüksekliği (h1) | 7,9 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |