Flanschkappe GPN 680
Schutzkappe GPN 680
SHTZKA-GPN680/DN25-GELB
Art.-Nr. 05986825
EAN 4046778931517
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schützen insbesondere Armaturen mit massiver Auskleidung oder konischer Bohrung vor Beschädigung oder Verschmutzung.
Die Klemmnasen sorgen für einen festen Sitz an der Anwendung.
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d2) | 115 mm |
Innenhöhe (h2) | 19 mm |
Bundinnendurchmesser (e) | 106 mm |
Passend für Nennweite DN | DN 25 |
Sonstige Norm | GPN 680 |
Werkstoff | LLDPE - Lineares Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Gelb |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 70 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 90 °C |
